スパークプラグソケット

スパークプラグソケット - エスコ

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。

全長(mm)65質量(g)160対辺(mm)20.8外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48567096EA618RK-520
オープン
3,060
3,366(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする