エスコ
ポリエステルコード
16打ちコード(芯なし)。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1.5
色
黄
質量(g)
100
長さ(m)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567139
EA628AX-42
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください