エスコ
クレポリロープ(三つ打ち)
結束や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
材質
ポリエチレン、ポリエステル
色
黄
長さ(m)
10
構造
三つ打ち
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
引張強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567157
EA628ML-1
3
64
1.07
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567175
EA628ML-2
4
88
1.66
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567200
EA628ML-3
5
148
2.64
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567218
EA628ML-4
6
185
3.62
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください