エスコ
NSカン
掛け外しのしやすい便利なS型フック。
材質
鉄
色
ホワイト
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567288
EA638DS-16
1袋(4個)
2.5
2
37
16
12
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567297
EA638DS-17
1袋(3個)
3
3
50
22
17
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567306
EA638DS-18
1袋(2個)
3.2
3
65
30.5
23
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください