エスコ
枝切鋏
滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
材質
【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ
全長(mm)
710
質量(kg)
1.16
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567358
EA650AC-82A
オープン
¥
6,280
¥6,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください