エスコ
百葉箱(壁掛け)
壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg)
10
外寸(mm)
425×330×650
内寸(mm)
200×127×390
取付穴径(Φmm)
【ボルト】5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567769
EA728GX-2
オープン
¥
98,300
¥
108,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください