レフ板

レフ板 - エスコ

使い分けが可能なホワイト&シルバーのリバーシブルタイプ。持ち運びケース付き。折り畳んで約1/3のサイズまで小さくなります。簡単に折り畳むことが出来、かつ高い剛性を持つ高品質な鋼を採用。レフ板の枠が目立ちにくい「白枠仕様」を採用。

材質【本体幕】ポリエステル、【本体枠】鋼(ハガネ)、【ケース】ナイロン内容量1個
注意
※当商品は構造上銀面に細かな剥がれが発生している場合がございますが、レフ板の機能として支障はございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用時寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48567866EA759ES-135310
2,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
48567875EA759ES-2120560
4,480
取扱い終了
返品不可
48567884EA759ES-3245820
6,820
取扱い終了
返品不可
48567900EA759ES-44701030
9,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする