レフ板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48567866 品番EA759ES-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使い分けが可能なホワイト&シルバーのリバーシブルタイプ。持ち運びケース付き。折り畳んで約1/3のサイズまで小さくなります。簡単に折り畳むことが出来、かつ高い剛性を持つ高品質な鋼を採用。レフ板の枠が目立ちにくい「白枠仕様」を採用。

材質【本体幕】ポリエステル、【本体枠】鋼(ハガネ)、【ケース】ナイロン 質量(g)35 使用時寸法(mm)310
注意
※当商品は構造上銀面に細かな剥がれが発生している場合がございますが、レフ板の機能として支障はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする