エスコ
ビジネス用スタンプ
キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。横型。枠付。
材質
再生ABS
質量(g)
36
インク色
赤
印面サイズ(mm)
27×13
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567909
EA762AG-3A
親展
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567918
EA762AG-4A
至急
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567927
EA762AG-5A
回覧
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567936
EA762AG-6A
見本
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567945
EA762AG-7A
重要
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567954
EA762AG-8A
極秘
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567970
EA762AG-13A
発注済
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください