エスコ
[極細]油性マーカー
油性。極細。
セット内容
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空色・桃色
材質
【キャツプ】PP、【ペン先】アクリル、【軸】アルミ
質量(g)
146
線幅(mm)
0.7
線の太さ
極細
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568207
EA765MJ-20
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください