エスコ
[EA776AG-20用]標準センサー
センサー面(約Φ18.5 mm)を 測定対象に当てて測定できます。
用途
【EA776AG-20用】標準センサー。
材質
樹脂
寸法(mm)
18.5×40
測定範囲
pH0.00~14.00pH、温度0~60℃
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568670
EA776AG-21
オープン
¥
5,130
¥
5,643
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください