曜日別特売

[EA776AG-20用]中心型ショートセンサー

[EA776AG-20用]中心型ショートセンサー - エスコ

土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。

用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質ABS寸法(mm)35×35×50測定範囲pH2~14pH、温度0~60℃質量(g)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48568679EA776AG-22
オープン
22,600
24,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする