曜日別特売

[EA776AG-20用]ケーブル付センサー

[EA776AG-20用]ケーブル付センサー - エスコ

本体とセンサーを離して測定することができます。

用途【EA776AG-20用】ケーブル付センサー。材質PC寸法(mm)20×20×180測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃質量(g)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48568697EA776AG-24
オープン
12,300
13,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする