[EA776AG-20用]細径センサー

[EA776AG-20用]細径センサー - エスコ

狭いところに差し込みやすいだけでなく、微量な測定対象物にも適しています。。

用途【EA776AG-20用】細径センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48568706EA776AG-25
オープン
50,300
55,330(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする