エスコ
[EA776AG-20用]細径ロングセンサー
試験管等のチューブ状の測定対象物に適しています。
用途
【EA776AG-20用】細径センサー。
材質
ガラス
寸法(mm)
35×35×160
測定範囲
pH0~12pH、温度0~80℃
質量(g)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568715
EA776AG-26
オープン
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください