エスコ
[EA776AG-20用]対ペーストセンサー
先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状です。
用途
【EA776AG-20用】対ペーストセンサー。
材質
PA・30%GF
寸法(mm)
35×35×160
測定範囲
pH2~12pH、温度0~80℃
質量(g)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568724
EA776AG-27
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください