エスコ
[EA776AG-20用]純水用センサー
低導電率の純水やイオン交換水の測定に適しています。
用途
【EA776AG-20用】純水用センサー。
材質
ガラス
寸法(mm)
35×35×160
測定範囲
pH0~12pH、温度0~80℃
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568740
EA776AG-28
オープン
¥
21,800
¥
23,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください