エスコ
[カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシ
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途
鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。
材質
スチール
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
75
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568828
EA809YX-51
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください