エスコ
[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途
ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。
材質
ステンレス
外径(Φmm)
75
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568837
EA809YX-52
0.5
オープン
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
翌日出荷
返品不可
48568846
EA809YX-61
0.3
オープン
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください