曜日別特売

[カップ型]スチールワイヤーブラシ

[カップ型]スチールワイヤーブラシ - エスコ

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。

用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。材質スチール軸径(Φmm)0.3外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48568855EA809YX-62
オープン
2,840
3,124(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする