エスコ
ストレートドリル
シンニング付。
用途
【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質
HSS(ハイス)
先端角(°)
118
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
刃先径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48569020
EA824F-6.1
1パック(10本)
101
63
6.1
10
オープン
¥
6,130
¥
6,743
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569029
EA824F-6.2
1パック(10本)
101
63
6.2
10
オープン
¥
6,130
¥
6,743
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569038
EA824F-6.3
1パック(10本)
101
63
6.3
10
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569047
EA824F-6.4
1パック(10本)
101
63
6.4
10
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569056
EA824F-6.5
1パック(10本)
101
63
6.5
10
オープン
¥
5,430
¥
5,973
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569065
EA824F-6.6
1パック(10本)
101
63
6.6
10
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569074
EA824F-6.7
1パック(10本)
101
63
6.7
10
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569090
EA824F-6.8
1パック(10本)
109
69
6.8
10
オープン
¥
7,270
¥
7,997
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569099
EA824F-6.9
1パック(10本)
109
69
6.9
10
オープン
¥
7,270
¥
7,997
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569108
EA824F-7.0
1パック(10本)
109
69
7
10
オープン
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569117
EA824F-7.1
1パック(5本)
109
69
7.1
5
オープン
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569126
EA824F-7.2
1パック(5本)
109
69
7.2
5
オープン
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569135
EA824F-7.3
1パック(5本)
109
69
7.3
5
オープン
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569144
EA824F-7.4
1パック(5本)
109
69
7.4
5
オープン
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569160
EA824F-7.5
1パック(5本)
109
69
7.5
5
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569169
EA824F-7.6
1パック(5本)
117
75
7.6
5
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569178
EA824F-7.7
1パック(5本)
117
75
7.7
5
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569187
EA824F-7.8
1パック(5本)
117
75
7.8
5
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569196
EA824F-7.9
1パック(5本)
117
75
7.9
5
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569205
EA824F-8.0
1パック(5本)
117
75
8
5
オープン
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569214
EA824F-8.1
1パック(5本)
117
75
8.1
5
オープン
¥
5,430
¥
5,973
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569230
EA824F-8.2
1パック(5本)
117
75
8.2
5
オープン
¥
5,430
¥
5,973
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48569239
EA824F-8.3
1パック(5本)
117
75
8.3
5
オープン
¥
5,430
¥
5,973
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569248
EA824F-8.4
1パック(5本)
117
75
8.4
5
オープン
¥
5,430
¥
5,973
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569257
EA824F-8.5
1パック(5本)
117
75
8.5
5
オープン
¥
5,430
¥
5,973
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569266
EA824F-8.6
1パック(5本)
125
81
8.6
5
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569275
EA824F-8.7
1パック(5本)
125
81
8.7
5
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569284
EA824F-8.8
1パック(5本)
125
81
8.8
5
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569300
EA824F-8.9
1パック(5本)
125
81
8.9
5
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569309
EA824F-9.0
1パック(5本)
125
81
9
5
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569318
EA824F-9.1
1パック(5本)
125
81
9.1
5
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569327
EA824F-9.2
1パック(5本)
125
81
9.2
5
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569336
EA824F-9.3
1パック(5本)
125
81
9.3
5
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569345
EA824F-9.4
1パック(5本)
125
81
9.4
5
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569354
EA824F-9.5
1パック(5本)
125
81
9.5
5
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569370
EA824F-9.6
1パック(5本)
133
87
9.6
5
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569379
EA824F-9.7
1パック(5本)
133
87
9.7
5
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569388
EA824F-9.8
1パック(5本)
133
87
9.8
5
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569397
EA824F-9.9
1パック(5本)
133
87
9.9
5
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569406
EA824F-10.0
1パック(5本)
133
87
10
5
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569415
EA824F-10.1
1パック(5本)
133
87
10.1
5
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569424
EA824F-10.2
1パック(5本)
133
87
10.2
5
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569440
EA824F-10.3
1パック(5本)
133
87
10.3
5
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569449
EA824F-10.4
1パック(5本)
133
87
10.4
5
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569458
EA824F-10.5
1パック(5本)
133
87
10.5
5
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569467
EA824F-10.6
1パック(5本)
142
94
10.6
5
オープン
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569476
EA824F-10.7
1パック(5本)
142
94
10.7
5
オープン
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569485
EA824F-10.8
1パック(5本)
142
94
10.8
5
オープン
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569494
EA824F-10.9
1パック(5本)
142
94
10.9
5
オープン
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569510
EA824F-11.0
1パック(5本)
142
94
11
5
オープン
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ