エスコ
[EA851BA-1用]替刃
交互刃。木工切断用。
直径(Φmm)
140
穴径(Φmm)
10
適合材
木工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
山数
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572310
EA851BA-2
40
1.6
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572319
EA851BA-3
48
1
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください