[軽量]長靴
EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい。家庭での使用、軽作業から農作業等幅広い用途に対応しています。
材質(ソール)EVA+熱可塑性ゴム
材質(甲被)EVA+合皮ゴム
足幅3E
丈(cm)【フード】60
内容量1足
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48572757 | EA910LF-25 | 86378996 | EA910LV-26A |
![]() |
長靴 軽量 EA910LVシリーズ | エスコ | 1足 | ¥4,910 税込¥5,401 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |