エスコ
ニッパー型爪切り
カーブ刃。バネの反発力を利用し、軽い力でもスパッと切っていけます。分厚い硬い爪、変形爪や巻き爪に最適です。取り外し自由なガード付きで、爪飛びも軽減できます。
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼、【バネ】ステンレス、【キャップ】エラストマー
全長(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573019
EA916HH-29
オープン
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください