エスコ
作業用ベルト
材質
【ベルト】ナイロン、【バックル】ニッケルメッキ
長さ(mm)
1080
幅(mm)
38
バックル
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573168
EA924C-1
紺
オープン
¥
960
¥1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
48573177
EA924C-2
茶
オープン
¥
960
¥1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
48573186
EA924C-3
灰
オープン
¥
960
¥1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
48573195
EA924C-4
ベージュ
オープン
¥
960
¥1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
48573204
EA924C-5
黒
オープン
¥
960
¥1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください