エスコ
OPP梱包用カラーテープ
材質
【基材】ポリプロピレン、【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.052
長さ(m)
100
主な用途
梱包用
巻芯径(Φmm)
76
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573597
EA943KC-3B
赤
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
48573606
EA943KC-5B
黄
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください