エスコ
[屋内用]階段滑り止め材
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。白は視認性が高いです。
材質
【すべり止め】塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
39
厚さ(mm)
4.1
色
白
長さ(m)
670
入数(本)
14
内容量
1パック(14本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573685
EA944DG-1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください