エスコ
OPP梱包用テープ
材質
【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.045
色
透明
長さ(m)
100
主な用途
梱包用
巻芯径(Φmm)
76
内容量
1箱(5巻)
注意
※6ヶ月~12ヶ月を目処にできるだけ早めにご使用ください。また、直射日光・水漏れ・急激な温度変化を避けて保管をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573780
EA944NA-100A
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください