エスコ
フランス取手
焼付塗装仕上げ。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
付属品
鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)
材質
亜鉛ダイカスト
色
マットブラック
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
17.5
ねじ穴(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574008
EA948BM-131
オープン
¥
295
¥
325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください