曜日別特売

サクションリフター

サクションリフター - エスコ

平面。

材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム全長(mm)376高さ(mm)78質量(g)850パッドサイズ(mm)120吸着能力(kg)60内容量1個
注意
※サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48574105EA950AC-60A
オープン
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする