エスコ
[ポンプ付]サクションリフター
平行方向用。ポンプ付。
全高(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ケース寸法(mm)
パッドサイズ(mm)
自重(g)
吸着能力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574114
EA950CA-1
【本体】プラスチック、【パッド】ゴム
270×330×130
230
1740
68
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574130
EA950CA-11
【本体】金属、【パッド】ゴム
270×325×120
230
2360
68
オープン
取扱い終了
返品不可
48574139
EA950CA-21
【本体】金属、【パッド】ゴム
300×245×110
200
2080
57
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください