エスコ
手すり用直受ブラケット
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品
壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)
材質
【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)
プレート寸法(mm)
丸座Φ42、角座40×37.5
適合径(Φmm)
【手すり】35
出幅(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574157
EA951EL-259
シルバー
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574166
EA951EL-260
ゴールド
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください