エスコ
パイプ用ブラケット
通し(中間用)。
付属品
取付用木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
取付穴径(Φmm)
3
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
プレート寸法(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574184
EA951ES-62
32
33
13.2
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574175
EA951ES-61
29
30
10.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48574200
EA951ES-63
37.5
37
16.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください