パイプ用ブラケット

パイプ用ブラケット - エスコパイプ用ブラケット - エスコ

止め(エンド用)。

付属品取付用木ねじ材質亜鉛ダイカスト取付穴径(Φmm)3入数(個)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
プレート寸法(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48574218EA951ES-67323313.2
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
48574227EA951ES-6837.53716.2
オープン
385
424(税込)
翌日出荷
返品不可
48574209EA951ES-66293010.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする