エスコ
D型ソケット
施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品
取付ねじ(Φ3.0×20mm)
材質
【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574245
EA951ET-51
24
26
23
19
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574254
EA951ET-52
29.3
32
28
25
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574270
EA951ET-53
37.2
39
28
32
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574279
EA951ET-54
43.5
46
28.5
38
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください