エスコ
グレーチング(U字溝用)
~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
長さ(mm)
【適合】195
全長(mm)
995
適合溝幅(mm)
150
表面
ノンスリップタイプ
内容量
1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574315
EA951TA-50
オープン
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください