曜日別特売

[高輝度蓄光式]避難口標識

[高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ[高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ[高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ[高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ[高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ[高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ[高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ[高輝度蓄光式]避難口標識 - エスコ

消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級。ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。電気が消えても長時間光ります。剥離紙付。高輝度蓄光避難誘導標識。

材質PETステッカー寸法(mm)300×300文字内容避難誘導照度(Lx)【励起】200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48575155EA983AH-33
オープン
25,700
28,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする