計量スプーン

計量スプーン - エスコ

5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。

用途農薬・液肥など少しの量を量るときに。材質ポリプロピレンナチュラル容量(mL)【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15質量(g)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48576196EA991KF-1
オープン
150
165(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする