エスコ
樹脂製角材[リプラギ]
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質
廃プラスチック
公差(mm)
±5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
耐荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576239
EA993DS-37
30×150×1000
4
45
オープン
¥
6,130
¥
6,743
(税込)
翌日出荷
返品不可
48576248
EA993DS-38
50×100×1000
4.5
30
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌日出荷
返品不可
48576257
EA993DS-39
100×150×1000
13.5
45
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください