エスコ
柄付左官ブラシ(馬毛)
馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)
195
質量(g)
145
毛丈(mm)
45
柄長さ(mm)
90
行数
3
ブラシ寸法(mm)
21×75
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576397
EA109KC-11
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください