エスコ
すくい網
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質
レース網、ステンレス、天然木柄
寸法(mm)
280×300
全長(mm)
610
質量(g)
165
深さ(mm)
【網】180
目合い(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576494
EA340XG-5
オープン
¥
2,400
¥2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください