エスコ
折込鋸[導突用]
[EA599RD-31用]替刃。
用途
一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。
ピッチ(mm)
1
刃長(mm)
240
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
SK材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576808
EA599RD-32
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください