エスコ
スパークプラグソケット
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)
63.5
質量(g)
110
対辺(mm)
16
外径(Φmm)
22
差込角(inch)
1/2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577289
EA618RK-516
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください