エスコ
ポリエチレンロープ(三つ打ち)
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
10
構造
三つ打ち
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
質量(g)
引張強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577298
EA628MT-21
1本
3
緑
54
0.88
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577307
EA628MT-22
1個
3
黒
54
0.88
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577316
EA628MT-23
1本
4
緑
80
1.47
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577325
EA628MT-25
1本
5
緑
135
2.15
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577334
EA628MT-26
1本
5
黒
135
2.15
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577350
EA628MT-27
1個
6
緑
190
3.03
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください