エスコ
芝生用スパイク
歩いて芝生に穴を開けることにより通気性が良くなり成長を促します。バンド式で靴にしっかり装着できます。本体は「かかと」付で靴のズレを抑えます。
材質
【本体】ポリプロピレン、【スパイク】カーボンスチール、【ベルト】ナイロン
寸法(mm)
135×310×85
質量(g)
380
長さ(cm)
【スパイクピン】4.8
適合サイズ(cm)
【靴】21以上
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577395
EA650AB-16
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください