エスコ
ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント)
2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。
材質
金属
質量(g)
730
ケーブル長(m)
1.5
適合品番
EA750FS-10B
防塵防水性能
IP67
焦点距離(mm)
【カメラ】20~300
ケーブル径(Φmm)
17
内容量
1本
注意
※こちらはカメラケーブルのみの販売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577474
EA750FS-46
オープン
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください