エスコ
卓上型マイクスタンド
材質
鉄、ナイロン、ABS
寸法(mm)
165×165×330
質量(kg)
1.5
ねじ規格
W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)
適合径(Φmm)
【マイク】55
有効伸長(mm)
【ブーム】320~630
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577587
EA763CK-23
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください