曜日別特売

樹脂製角材[リプラギ]

樹脂製角材[リプラギ] - エスコ樹脂製角材[リプラギ] - エスコ樹脂製角材[リプラギ] - エスコ樹脂製角材[リプラギ] - エスコ樹脂製角材[リプラギ] - エスコ

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。

材質廃プラスチック公差(mm)±5
注意
※耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
耐荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48581900EA993DS-37S1台30×150×3001.213
オープン
2,580
2,838(税込)
翌日出荷
返品不可
48581909EA993DS-38S1パック50×100×3001.39
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
48581927EA993DS-40S1本200×200×30010.818
オープン
14,600
16,060(税込)
翌日出荷
返品不可
48581936EA993DS-43S1箱250×250×30015.911
オープン
22,100
24,310(税込)
翌日出荷
返品不可
48581945EA993DS-44S1パック300×300×3001815
オープン
31,300
34,430(税込)
翌日出荷
返品不可
48581918EA993DS-39S1パック100×150×300445
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48581918EA993DS-39S03447346EA993DS-39SEA993DS-39S 樹脂製角材 エスコ 03447346樹脂製角材エスコ1本
4,800
税込5,280
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする