エスコ
アスベスト回収袋
除去したアスベストの梱包に。黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋(EA995AD-178A)で上から梱包します。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
650×850
色
黄
質量(g)
140
入数(枚)
100
内容量
1枚(100枚)
注意
※黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581970
EA995AD-175A
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください