エスコ
ニップル
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途
エアー、水用。
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
47
六角対辺(mm)
32
使用圧力(MPa)
2.5
入数(個)
1
ねじサイズ
G(PF)3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48582076
EA141BC-7
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください